Schneider Electric - SpaceLogic KNX Touch IP 7 sort - MTN6260-7760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Betjeningspanel
Monteringsmetode - Påvegg
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482210592
Elnummer
4545442
Leverandørens varenummer
MTN6260-7760
Typebeskrivelse
4545442
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Betjeningspanel
Monteringsmetode:
Påvegg
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Monteringsarrangement:
Betjeningselement med ramme
Tekstfelt:
Ja
Tuch-funksjon:
Ja
Andre grensesnitt:
Andre
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP30


