Schneider Electric - SpaceLogic KNX - universaldimmer Master - 2 kanaler - for LED og andre dimbare laster - MTN6710-0102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - REG
Antall utganger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481816986
Elnummer
4545416
Leverandørens varenummer
MTN6710-0102
Typebeskrivelse
MTN6710-0102
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
REG
Antall utganger:
2
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
Ja
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt:
2...350 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal
Maks styrestrøm:
1800 mA
Spenningsområde:
230...230 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
50...60 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
66 mm


