Schneider Electric - SpaceLogic KNX - varmeaktuator 6x230/0,16A - med integrert temperaturregulator - for 6 soner - MTN6730-0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Kontinuerlig pådrag - Ja
Vekslende pådrag - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481978332
Elnummer
4545425
Leverandørens varenummer
MTN6730-0002
Typebeskrivelse
4545425
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Kontinuerlig pådrag:
Ja
Vekslende pådrag:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
Ja
Håndbryter:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
0,05 A
Antall utganger:
6
Maks utgangsstrøm:
0,05 A
Bryterspenning:
24...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


