Schneider Electric - Spacial SF - 2-delt flensplate - festes med klips - 1200x500 mm - NSYEC1251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 1200 mm
Høyde - 30 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485126371
Elnummer
2492846
Leverandørens varenummer
NSYEC1251
Typebeskrivelse
2492846
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
1200 mm
Høyde:
30 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
515 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


