Schneider Electric - Spacial SF - 2-delt flensplate - festes med klips - 600x400 mm - NSYEC641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 600 mm
Høyde - 30 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485126241
Elnummer
2492862
Leverandørens varenummer
NSYEC641
Typebeskrivelse
2492862
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
600 mm
Høyde:
30 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
450 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


