Schneider Electric - Spacial SF - 2-delt flensplate - festes med klips - 800x1200 mm - NSYEC8121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 530 mm
Høyde - 30 mm
Tykkelse - 1200 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480064180
Elnummer
2495032
Leverandørens varenummer
NSYEC8121
Typebeskrivelse
2495032
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
530 mm
Høyde:
30 mm
Tykkelse:
1200 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
nei
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


