Schneider Electric - Spacial SF - 2-delt flensplate - festes med klips - 800x400 mm - NSYEC841
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 650 mm
Høyde - 30 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485126289
Elnummer
2492872
Leverandørens varenummer
NSYEC841
Typebeskrivelse
2492872
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
650 mm
Høyde:
30 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
400 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


