Schneider Electric - Spacial SF - 2-delt flensplate - festes med klips - 800x500 mm - NSYEC851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 660 mm
Høyde - 25 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485126296
Elnummer
2492874
Leverandørens varenummer
NSYEC851
Typebeskrivelse
NSYEC851
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
660 mm
Høyde:
25 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
500 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


