Schneider Electric - Spacial SF - Flensplate for CaSys plater - festes med skruer - 800x1200 mm - NSYCECS812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1200 mm
Høyde - 1120 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480063107
Elnummer
2494965
Leverandørens varenummer
NSYCECS812
Typebeskrivelse
2494965
Lengde:
1200 mm
Høyde:
1120 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
800 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
0...0 mm
Vinkelområde:
0...0 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


