Schneider Electric - Spacial SF - GULVSKAP SIDEVEGG - 1800x400 mm - NSY2SP184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485119892
Elnummer
2492604
Leverandørens varenummer
NSY2SP184
Typebeskrivelse
2492604
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
0 mm
Bredde:
400 mm
Høyde:
1800 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


