Schneider Electric - Spacial SF/SM - 2 sidepaneler til sokkel - 100x500 mm - NSYSPS5100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 500 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485126623
Elnummer
2494891
Leverandørens varenummer
NSYSPS5100
Typebeskrivelse
NSYSPS5100
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
500 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
500 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


