Schneider Electric - Spacial SF/SM - 2 universalskinner - Travers - B:65 mm - H:500 - 2 rader - NSYSUCR6550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485133515
Elnummer
2493938
Leverandørens varenummer
NSYSUCR6550
Typebeskrivelse
NSYSUCR6550
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
65 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
27 mm
Maks belastning:
90 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


