Schneider Electric - Spacial SF/SM - Kombinert brakett for installering av jordlisse og DIN-skinne - NSYETF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480064425
Elnummer
2495485
Leverandørens varenummer
NSYETF
Typebeskrivelse
NSYETF
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
86,5 mm
Dybde:
115 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


