Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Spacial SF/SM - Låsinnsats - Adapter ASSA - NSYINASSA2

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Spacial SF/SM - Låsinnsats - Adapter ASSA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Se tilgjengelige varianterDørstopper
Se tilgjengelige varianterGasstrykksfjær

Materiale:

Se tilgjengelige varianterAndre

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Låsadapter

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480064784

Elnummer

2492908

Leverandørens varenummer

NSYINASSA2

Typebeskrivelse

NSYINASSA2

Modell / utførelse:

Låsadapter

Materiale:

Plast

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.