Schneider Electric - Spacial SF/SM Modulær avdekking/ frontplate - 600x800 mm - Med hengsler - NSYMUCH608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 800 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 12 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066443
Elnummer
2493050
Leverandørens varenummer
NSYMUCH608
Typebeskrivelse
2493050
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
800 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
12 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


