Schneider Electric - Spacial SF/SM - Modulær dobbel ramme - 480 moduler a 18 mm - 1800x1200mm - NSYDCSH1812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480063930
Elnummer
2492821
Leverandørens varenummer
NSYDCSH1812
Typebeskrivelse
2492821
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1200 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
100 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


