Schneider Electric - Spacial SF - Ventilert enkel dør - 2200x600 mm - NSYPCVD226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 600 mm
Høyde - 2200 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480148866
Elnummer
2495125
Leverandørens varenummer
NSYPCVD226
Typebeskrivelse
2495125
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
2200 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


