Schneider Electric - Spacial - Skjemalomme - Metall - B600MM - NSYSDP6M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - nei
Høyde - 282 mm
Dybde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485131429
Elnummer
2493524
Leverandørens varenummer
NSYSDP6M
Typebeskrivelse
NSYSDP6M
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
nei
Høyde:
282 mm
Dybde:
65 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei


