Schneider Electric - Spacial - Skjemalomme - Metall - B800MM - NSYSDP8M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - nei
Høyde - 282 mm
Dybde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485131436
Elnummer
2493525
Leverandørens varenummer
NSYSDP8M
Typebeskrivelse
NSYSDP8M
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
nei
Høyde:
282 mm
Dybde:
65 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei


