Schneider Electric - Spacial SM/Spacial SF festebrakett f/dybdejustmontpl - NSYSMPFA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 73,3 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485132129
Elnummer
2495278
Leverandørens varenummer
NSYSMPFA
Typebeskrivelse
2495278
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
73,3 mm
Høyde:
54 mm
Dybde:
23,1 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


