Schneider Electric - Spacial SM / Spacial SF - Festebrakett for skinne 45º - NSYFB45
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480064432
Elnummer
2495048
Leverandørens varenummer
NSYFB45
Typebeskrivelse
2495048
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
220 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040


