Schneider Electric - SPOLE D KONTAKTOR 110V LXD1F7 50/60HZ FOR DO9-D38 TESYS - LXD1F7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...110 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110467734
Elnummer
4176628
Leverandørens varenummer
LXD1F7
Typebeskrivelse
4176628
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...110 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...110 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Tilbehør til Tesys D kontaktorer (diverse dempeledd, hjelpeblokker, tidsmoduler, spoler, laskesett etc.)


