Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Spole MN 440-480V 60Hz NSXm - LV426807

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Spole MN 440-480V 60Hz NSXm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 440...480 V

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485412849

Elnummer

4301816

Leverandørens varenummer

LV426807

Typebeskrivelse

4301816

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

440...480 V

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Nullspenningsspole MN 440-480V 60Hz for ComPact NSXm effektbryter