Schneider Electric - Spreder 3P G630-800 50 mm - LA9G3614
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Koblingsteknikk
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481916464
Elnummer
4177769
Leverandørens varenummer
LA9G3614
Typebeskrivelse
4177769
Type tilbehør/reservedel:
Koblingsteknikk
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Dette tilbehøret er en sprederset for tilkoblingene på Tesys Giga 115-225A kontaktorer. For de 3 hovedpolene. De skrus inn i kontaktorenes koblinger for å øke tilkoblingsavstanden mellom stolpene fra 35-45mm. Merkestrømmen er 225A. Den kan brukes ved temperaturer fra -25 ° C til + 60 ° C omgivelsestemperatur, ingen reduksjon opp til 3000m høyde. Green Premium godkjent (RoHs / Reach).