Schneider Electric - SR2CBL07 Zelio Logic adapterkabel modem - SR2CBL07
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 0,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 9
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119204033
Elnummer
4502359
Leverandørens varenummer
SR2CBL07
Typebeskrivelse
4502359
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
0,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
9
Egnet for inngangskort PLS:
nei
Egnet for utgangskort PLS:
nei
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei


