Schneider Electric - SR2CBL08 Zelio Logic - XBT kabel, 2m - SR2CBL08
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - PLS-utvidelse
Lengde - 2,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 9
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480156779
Elnummer
4502372
Leverandørens varenummer
SR2CBL08
Typebeskrivelse
4502372
Funksjon:
PLS-utvidelse
Lengde:
2,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
9
Egnet for inngangskort PLS:
nei
Egnet for utgangskort PLS:
nei
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei


