Schneider Electric - SR2MOD02 Zelio Logic GSM modem - SR2MOD02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Radiostandard LTE - nei
Overføringshastighet - 7200 kBit/s
Matespenningsområde - 12...24 V
Konstruksjon - Ekstern apparat
Busstype/grensesnitt - Seriell
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Logic
EAN/GTIN
3389119203999
Elnummer
4502362
Leverandørens varenummer
SR2MOD02
Typebeskrivelse
4502362
Radiostandard LTE:
nei
Overføringshastighet:
7200 kBit/s
Matespenningsområde:
12...24 V
Konstruksjon:
Ekstern apparat
Busstype/grensesnitt:
Seriell
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
Ja
Standardnett UMTS:
nei
Radiostandard eGPRS:
nei
Radiostandard HSUPA:
nei
Radiostandard HSDPA:
nei
Radiostandard HSPA+:
nei
Radiostandard CDMA:
nei
Radiostandard EV-DO:
nei
Radiostandard WAN ADSL:
nei
Radiostandard WAN ADSL2:
nei
Radiostandard WAN ADSL2+:
nei
Radiostandard WAN SHDSL:
nei
Brannmur:
nei
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
0
Høyde:
88 mm
Bredde:
54,5 mm
Dybde:
35,5 mm


