Schneider Electric - SR2PACKFU Zelio SR2 Start 8/4 I/O 240VAC - SR2PACKFU

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SR2PACKFU Zelio SR2 Start 8/4 I/O 240VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inneholder funksjonsbyggeklosser - Ja

  • Inneholder grunnenhet - Ja

  • Inneholder modulrack - nei

  • Inneholder strømforsyning - Ja

  • Inneholder analog inngangsmodul - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110549393

Elnummer

4502326

Leverandørens varenummer

SR2PACKFU

Typebeskrivelse

4502326

Inneholder funksjonsbyggeklosser:

Ja

Inneholder grunnenhet:

Ja

Inneholder modulrack:

nei

Inneholder strømforsyning:

Ja

Inneholder analog inngangsmodul:

nei

Inneholder analog utgangsmodul:

nei

Inneholder digital inngangsmodul:

Ja

Inneholder digital utgangsmodul:

Ja

Inneholder funksjonsmodul:

Ja

Inneholder teknologimodul:

nei

Inneholder kommunikasjonsmodul:

Ja

Inneholder minneenhet:

Ja

Inneholder simuleringsmodul:

Ja

Inneholder forbindelseskabel:

Ja

Inneholder betjeningsenhet:

Ja

Inneholder monitor:

Ja

Inneholder programvare for programmering:

Ja

Inneholder teknisk programvare:

Ja

Inneholder visualiseringsprogramvare:

Ja

Inneholder bibliotek:

Ja

Inneholder dokumentasjon:

Ja

Inneholder ytterligere komponenter:

Ja

Programvare forhåndsinstallert:

nei

Zelio Logic logic SR2 startpakke 240