Schneider Electric - SR3PACK2BD Zelio SR3 Start 16/10 I/O 24DC - SR3PACK2BD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inneholder funksjonsbyggeklosser - Ja
Inneholder grunnenhet - Ja
Inneholder modulrack - nei
Inneholder strømforsyning - nei
Inneholder analog inngangsmodul - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110550047
Elnummer
4502346
Leverandørens varenummer
SR3PACK2BD
Typebeskrivelse
4502346
Inneholder funksjonsbyggeklosser:
Ja
Inneholder grunnenhet:
Ja
Inneholder modulrack:
nei
Inneholder strømforsyning:
nei
Inneholder analog inngangsmodul:
nei
Inneholder analog utgangsmodul:
nei
Inneholder digital inngangsmodul:
Ja
Inneholder digital utgangsmodul:
Ja
Inneholder funksjonsmodul:
Ja
Inneholder teknologimodul:
nei
Inneholder kommunikasjonsmodul:
Ja
Inneholder minneenhet:
Ja
Inneholder simuleringsmodul:
Ja
Inneholder forbindelseskabel:
Ja
Inneholder betjeningsenhet:
Ja
Inneholder monitor:
Ja
Inneholder programvare for programmering:
Ja
Inneholder teknisk programvare:
Ja
Inneholder visualiseringsprogramvare:
Ja
Inneholder bibliotek:
Ja
Inneholder dokumentasjon:
Ja
Inneholder ytterligere komponenter:
Ja
Programvare forhåndsinstallert:
nei


