Schneider Electric - SRT Smart-UPS Li-ion, On-Line, 1000VA, RM 3U, 230V, 8x C13 IEC ut, SmartSlot, utbyggbar, M/railkit - SRTL1000RMXLI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA
Overgangstid maks belastning - 31 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304346388
Elnummer
6603393
Leverandørens varenummer
SRTL1000RMXLI
Typebeskrivelse
6603393
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
1000 VA
Overgangstid maks belastning:
31 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
900 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
128 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
590 mm
Vekt:
30,53 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0,02 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
90 %
Effektivitet I Eko-modus:
95 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0


