Schneider Electric - SRT Smart-UPS On-Line, 6kVA/6W, RM 4U, 230V, 6x C13+4x C19 IEC ut, Marine, utbyggbar, NMC+SmartSlot - SRT6KRMXLIM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 6000 VA
Overgangstid maks belastning - 2,28 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304320838
Elnummer
6630700
Leverandørens varenummer
SRT6KRMXLIM
Typebeskrivelse
6630700
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
6000 VA
Overgangstid maks belastning:
2,28 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
6000 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
174 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
719,4 mm
Vekt:
60 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0,03 %
Utgangseffektfaktor:
1
Totaleffektivitet:
90 %
Effektivitet I Eko-modus:
95 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
10
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0