Schneider Electric - SSL relé m/sokkel 0,1A 24VDC - SSL1D101BDPV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 1...48 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0,1 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0,1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489562984
Elnummer
4307725
Leverandørens varenummer
SSL1D101BDPV
Typebeskrivelse
4307725
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
1...48 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
0,1 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0,1 A
For rekkemontasje:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nullpunktkoblende:
nei
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
0,1 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
0,1 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0,1 A
Relèene inneholder ingen bevegelige deler, dermed er det ikke noen mekanisk slitasje, noe som gir en meget lang levetid.
Når det skal velges et Solid State Relè er det viktig å ta utgangspunkt i den ønskede belastningstype (AC eller DC) og deretter velge forsyningsspenningen.
Zelio SSL kan fås med enten skruterminaler eller fjærterminaler og alle sokler har innebygget festebøyle og LED.
Den smale bredden på kun 6,2 mm gjør at det ikke tas opp verdifull plass på DIN-skinnen og det er mulig å sløyfe opptil 20 relèer sammen.
SSL1D101BDPV er et komplett Solid State Relè montert i en relésokkel med skrueterminaler.
Relèet har en 1-48 VDC utgang (NO) med en maksimal belastning på 0,1A. (ved < 40°C.)
Vær oppmerksom på, at ved en høyere omgivelsestemperatur enn 40°C skal den maksimale belastning reduseres (se kurve i databladet).
Forsyningsspenningen til relèet kan være 16-30 VDC
SSL1D101BDPV er et Solid State Relè med transistor utgang for kopling av lave DC belastninger som gjør det velegnet til galvanisk adskillelse av styresignaler til en PLC.
Relèet har en minimumsbelastning på 1 mA. og en innkoplingstid på 0,02 ms og en utkoplingstid på 0,13 ms.
Da det er snakk om et halvlederrelè så skal kortslutningsbeskyttelse av relèet skje i henhold til dette.
SSL1D101BDPV kan maksimalt klare et energigjennomslipp på 0,3A i 10ms.
SSL serien har UL og CSA godkennelse for bruk i USA og Canada
OBS: Solid State Relèet kan ikke brukes til kopling av AC belastninger.


