Schneider Electric - SSL relé m/sokkel 2A 12VDC - SSL1A12JDPV

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SSL relé m/sokkel 2A 12VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...280 V

  • Nominell matespenning ved DC - 4...12 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 2 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 2 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489562953

Elnummer

4307716

Leverandørens varenummer

SSL1A12JDPV

Typebeskrivelse

4307716

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...280 V

Nominell matespenning ved DC:

4...12 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

2 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

2 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...280 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

2 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

2 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

2 A

Zelio SSL er en serie av smale Solid State Relèer for applikasjoner hvor det kreves hyppige koplinger eller høy frekvens.
Relèene inneholder ingen bevegelige deler, dermed er det ikke noen mekanisk slitasje, noe som gir en meget lang levetid.
Når det skal velges et Solid State Relè er det viktig å ta utgangspunkt i den ønskede belastningstype (AC eller DC) og deretter velge forsyningsspenningen.
Zelio SSL kan fås med enten skruterminaler eller fjærterminaler og alle sokler har innebygget festebøyle og LED.
Den smale bredden på kun 6,2 mm gjør at det ikke tas opp verdifull plass på DIN-skinnen og det er mulig å sløyfe opptil 20 relèer sammen.

SSL1A12JDPV er et komplett Solid State Relè montert i en relésokkel med skrueterminaler.
Relèet har en 24-280 VAC utgang (NO) med en maksimal belastning på 2A. (ved < 40°C.)
Vær oppmerksom på, at ved en høyere omgivelsestemperatur enn 40°C skal den maksimale belastning reduseres (se kurve i databladet).
Forsyningsspenningen til relèet kan være 4-12 VDC

SSL1A12JDPV er nullvoltskoplende (zero voltage switching) som betyr at det er velegnet til kopling av varmelegemer eller andre belastninger hvor det ikke er behov for en meget hurtig reaksjonstid.
Dette skyldes at relèet først kopler når spenningen treffer 0V punktet på sinuskurven og dermed ikke fører strøm i koplingsøyeblikket.
Relèet har en minimumsbelastning på 70 mA.

Da det er snakk om et halvlederrelè så skal kortslutningsbeskyttelse av relèet skje i henhold til dette.
SSL1A12JDPV kan maksimalt klare et energigjennomslipp på 285A²s i 20ms ved 50 Hz.

SSL serien har UL og CSA godkennelse for bruk i USA og Canada

OBS: Solid State Relèet kan ikke brukes til kopling av DC belastninger.