Schneider Electric - SSL relé m/sokkel 2A 12VDC - SSL1A12JDRPV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...280 V
Nominell matespenning ved DC - 4...12 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 2 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489562960
Elnummer
4307718
Leverandørens varenummer
SSL1A12JDRPV
Typebeskrivelse
4307718
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...280 V
Nominell matespenning ved DC:
4...12 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
2 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
2 A
For rekkemontasje:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...280 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nullpunktkoblende:
nei
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
2 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
2 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
2 A
Relèene inneholder ingen bevegelige deler, dermed er det ikke noen mekanisk slitasje, noe som gir en meget lang levetid.
Når det skal velges et Solid State Relè er det viktig å ta utgangspunkt i den ønskede belastningstype (AC eller DC) og deretter velge forsyningsspenningen.
Zelio SSL kan fås med enten skruterminaler eller fjærterminaler og alle sokler har innebygget festebøyle og LED.
Den smale bredden på kun 6,2 mm gjør at det ikke tas opp verdifull plass på DIN-skinnen og det er mulig å sløyfe opptil 20 relèer sammen.
SSL1A12JDRPV er et komplett Solid State Relè montert i en relésokkel med skrueterminaler.
Relèet har en 24-280 VAC utgang (NO) med en maksimal belastning på 2A. (ved < 40°C.)
Vær oppmerksom på, at ved en høyere omgivelsestemperatur enn 40°C skal den maksimale belastning reduseres (se kurve i databladet).
Forsyningsspenningen til relèet kan være 4-12 VDC
SSL1A12JDRPV er øyeblikkskoplende (random switching) som betyr at det kopler med det samme det blir tilsluttet en strømforsyning.
Dette gjør det velegnet til kopling av signaler eller andre belastninger hvor det kreves en meget hurtig reaksjonstid.
Relèet har en innkoplingstid på 0,1 ms og en utkoplingstid på 0,5 syklus.
Minimumsbelastning på relèet er 70 mA.
Da det er snakk om et halvlederrelè så skal kortslutningsbeskyttelse av relèet skje i henhold til dette.
SSL1A12JDRPV kan maksimalt klare et energigjennomslipp på 285A²s i 20ms ved 50 Hz.
SSL serien har UL og CSA godkennelse for bruk i USA og Canada
OBS: Solid State Relèet kan ikke brukes til kopling av DC belastninger.


