Schneider Electric - SSP Tilbehør - Kobberplugg - A - SSRAL1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 0
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 0
Nominelt tverrsnitt - 53,5 mm²
Overflatebeskyttelse - Blank
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
EAN/GTIN
3606485442204
Elnummer
4177400
Leverandørens varenummer
SSRAL1
Typebeskrivelse
4177400
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
0
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
0
Nominelt tverrsnitt:
53,5 mm²
Overflatebeskyttelse:
Blank
Antall festehull:
0
Zelio SSM Solid State terminalplugg


