Schneider Electric - SSR 3f 530VAC 25A 120 - SSP3A225F7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 90...140 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Antall faser - 3
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 25 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480579813
Elnummer
4177376
Leverandørens varenummer
SSP3A225F7
Typebeskrivelse
4177376
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
90...140 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Antall faser:
3
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
25 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0 A
For rekkemontasje:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
90...140 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nullpunktkoblende:
Ja
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
25 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
0 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0 A


