Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - SSR 3f 530VAC 25A 230 - SSP3A225P7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SSR 3f 530VAC 25A 230

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 180...280 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Antall faser - 3

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 25 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480579806

Elnummer

4177380

Leverandørens varenummer

SSP3A225P7

Typebeskrivelse

4177380

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

180...280 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Antall faser:

3

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

25 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

180...280 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

25 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Zelio SSM Solid State Rele