Schneider Electric - SSR 3f 530VAC 25A 24V - SSP3A225BDT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...530 V
Nominell matespenning ved DC - 4...32 V
Antall faser - 3
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 25 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 25 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480579981
Elnummer
4177375
Leverandørens varenummer
SSP3A225BDT
Typebeskrivelse
4177375
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...530 V
Nominell matespenning ved DC:
4...32 V
Antall faser:
3
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
25 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
25 A
For rekkemontasje:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...530 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nullpunktkoblende:
nei
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
25 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
25 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
25 A


