Utgått

Schneider Electric - SSR 3f 530VAC 50A 24V - SSP3A250B7R

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SSR 3f 530VAC 50A 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 18...36 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Antall faser - 3

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480579950

Elnummer

4177385

Leverandørens varenummer

SSP3A250B7R

Typebeskrivelse

4177385

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

18...36 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Antall faser:

3

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

0 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

18...36 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

0 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Zelio SSM Solid State Rele