Schneider Electric - SSR f/DIN-skinne 48-600VAC 1F - SSD1A320BDRC2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489807801
Elnummer
4337759
Leverandørens varenummer
SSD1A320BDRC2
Typebeskrivelse
4337759
Reléene i Harmony Solid State-serien fås for alle typer grensesnitt, kontroll og lastkopling.
De er den ideelle løsningen for applikasjoner som emballering, plaststøping, tekstilproduksjon og varmeovner.
De kan også brukes til belysningsapplikasjoner som krever stille kopling, som på sykehus og i teatre.
Fordelen med et solid state-relé er at det er designet for repeterende kopling uten lysbue, noe som gjør dem perfekte for PID-sløyfekontroll.
Det er viktig å kjenne lasten på applikasjonen for å kunne velge riktig solid state-relé.
Solid state-reléer deles inn i vekselstrømslast og likestrømslast og kan ikke brukes til begge deler.
For vekselstrømslast er det også viktig å vite om det kreves nullspenning eller tilfeldig kopling.
Solid state-reléer genererer mye varme, og derfor er det viktig å kjenne omgivelsestemperaturen til panelet og gjennomføre derating av reléet om nødvendig.
SSD1A320BDRC2 er et 1-faset solid state-relé for montering direkte på en 35 mm DIN-skinne.
Den innebygde kjøleribben gjør den klar til bruk uten behov for termisk beregning eller tilbehør, og den tåler opptil 40 graders omgivelsestemperatur uten derating.
Den har en AC-utgang med øyeblikkskobling (random switching) og et bredt spenningsområde på 48..600 VAC og en maksimal last på 20 A.
Nettspenningen til reléet kan være mellom 4..32 VDC og utformingen av teminalen er laget som en kontaktor med en skrukonnektor for inngang på forsiden og lastterminaler øverst og nederst.
En grønn status LED-lampe foran angir status for inngangsforsyningen.
SSD1A320BDRC2 har en bredde på 22,5 mm en dybde på 133,8 mm og en høyde på 93,2 mm.
Ledningsstørrelsen for lastterminalene kan være mellom 0,75–10 mm².
Det er også mulig å bruke gaffel- eller ringkabelsko med et 8 mm hull eller tilbehøret til kabelsko i kobber SSRAL1 eller SSRAL2.
Dette reléet overholder internasjonale standarder som CSA C22.2 Nr. 14, IEC 60950-1 og UL 508 og sertifiseringer som EAC, UL og CSA.
De er den ideelle løsningen for applikasjoner som emballering, plaststøping, tekstilproduksjon og varmeovner.
De kan også brukes til belysningsapplikasjoner som krever stille kopling, som på sykehus og i teatre.
Fordelen med et solid state-relé er at det er designet for repeterende kopling uten lysbue, noe som gjør dem perfekte for PID-sløyfekontroll.
Det er viktig å kjenne lasten på applikasjonen for å kunne velge riktig solid state-relé.
Solid state-reléer deles inn i vekselstrømslast og likestrømslast og kan ikke brukes til begge deler.
For vekselstrømslast er det også viktig å vite om det kreves nullspenning eller tilfeldig kopling.
Solid state-reléer genererer mye varme, og derfor er det viktig å kjenne omgivelsestemperaturen til panelet og gjennomføre derating av reléet om nødvendig.
SSD1A320BDRC2 er et 1-faset solid state-relé for montering direkte på en 35 mm DIN-skinne.
Den innebygde kjøleribben gjør den klar til bruk uten behov for termisk beregning eller tilbehør, og den tåler opptil 40 graders omgivelsestemperatur uten derating.
Den har en AC-utgang med øyeblikkskobling (random switching) og et bredt spenningsområde på 48..600 VAC og en maksimal last på 20 A.
Nettspenningen til reléet kan være mellom 4..32 VDC og utformingen av teminalen er laget som en kontaktor med en skrukonnektor for inngang på forsiden og lastterminaler øverst og nederst.
En grønn status LED-lampe foran angir status for inngangsforsyningen.
SSD1A320BDRC2 har en bredde på 22,5 mm en dybde på 133,8 mm og en høyde på 93,2 mm.
Ledningsstørrelsen for lastterminalene kan være mellom 0,75–10 mm².
Det er også mulig å bruke gaffel- eller ringkabelsko med et 8 mm hull eller tilbehøret til kabelsko i kobber SSRAL1 eller SSRAL2.
Dette reléet overholder internasjonale standarder som CSA C22.2 Nr. 14, IEC 60950-1 og UL 508 og sertifiseringer som EAC, UL og CSA.


