Schneider Electric - SSRDCDS30A1 I4-32VDC U24-280VAC 30A, Solid State Rele - SSRDCDS30A1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 4...32 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 30 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A
For rekkemontasje - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480076510
Elnummer
4175912
Leverandørens varenummer
SSRDCDS30A1
Typebeskrivelse
4175912
Nominell matespenning ved DC:
4...32 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
30 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0 A
For rekkemontasje:
Ja
Spenningstype for betjening:
DC
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
0 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
0 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0 A
SSRD: 1 NO 10 - 45 A. Reléer med kjøleribbe for montering på DIN-skinne?
SSRP: 1 NO 10-125 A. Reléer med termopad og kjøleribbe separat for skru-/platemontering.
Disse reléene har svært høy svitsjefrekvens og er i


