Utgått

Schneider Electric - SSRPP8S10A1 SSR I90-280VAC U24-280VAC 10A, - SSRPP8S10A1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SSRPP8S10A1 SSR I90-280VAC U24-280VAC 10A,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 90...280 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 10 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

  • For rekkemontasje - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480076282

Elnummer

4175985

Leverandørens varenummer

SSRPP8S10A1

Typebeskrivelse

4175985

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

90...280 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

10 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

90...280 V

Spenningstype for betjening:

AC

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

0 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Statiske reléer for raske koblinger
SSRD: 1 NO 10 - 45 A. Reléer med kjøleribbe for montering på DIN-skinne?
SSRP: 1 NO 10-125 A. Reléer med termopad og kjøleribbe separat for skru-/platemontering.

Disse reléene har svært høy svitsjefrekvens og er i