Schneider Electric - Stål kapsling 150x400x80 - NSYSBM15408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 0
Lengde - 150 mm
Bredde - 400 mm
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480520044
Elnummer
2462957
Leverandørens varenummer
NSYSBM15408
Typebeskrivelse
NSYSBM15408
Antall tilkoblingsklemmer:
0
Lengde:
150 mm
Bredde:
400 mm
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Dybde:
80 mm
Platetykkelse I skap:
1,2 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
0
Materiale:
Stål
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
Ja
Funksjonssikkerhet:
Uten
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Slagfasthet:
IK10
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


