Schneider Electric - STÅLBOKS 160X160X65 - NSYSBS16166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Lukket
Kapslingsmateriale - Stål
Type dør - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480188039
Elnummer
2494780
Leverandørens varenummer
NSYSBS16166
Typebeskrivelse
2494780
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Lukket
Kapslingsmateriale:
Stål
Type dør:
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Høyde:
160 mm
Bredde:
160 mm
Dybde:
65 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Utvidelsesmulighet:
nei
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Med monteringsplate:
nei
Egnet for lynvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66