Schneider Electric - STBPDT2100K STB kit 115/230VAC distribusjo - STBPDT2100K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 115...230 V
Inngangsspenning ved DC - 0...0 V
Type inngangsspenning - AC/DC
Maks utgangsstrøm ved DC - 8 A
Redundansevne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon STB
EAN/GTIN
3595863949186
Elnummer
4503347
Leverandørens varenummer
STBPDT2100K
Typebeskrivelse
4503347
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
115...230 V
Inngangsspenning ved DC:
0...0 V
Type inngangsspenning:
AC/DC
Maks utgangsstrøm ved DC:
8 A
Redundansevne:
nei
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
115...230 V
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
4 A
Utgangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved DC:
24...24 V
Type utgangsspenning:
AC/DC
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:
0 A
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Bredde:
18,4 mm
Høyde:
137,3 mm
Dybde:
70 mm


