Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - STBXCA1004 STB kabel, bus utv. 10m - STBXCA1004

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - STBXCA1004 STB kabel, bus utv. 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 10 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Egnet for inngangskort PLS - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595862061612

Elnummer

4501460

Leverandørens varenummer

STBXCA1004

Typebeskrivelse

4501460

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

10 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Egnet for inngangskort PLS:

nei

Egnet for utgangskort PLS:

nei

Egnet for digitale signaler:

nei

Egnet for analoge signaler:

nei

Modicon STB distribuert I/O kabel, bus utvidelse, 10m