Utgått

Schneider Electric - STBXCA1006 STB kabel, bus utv. 14m - STBXCA1006

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - STBXCA1006 STB kabel, bus utv. 14m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 14 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Egnet for inngangskort PLS - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Modicon STB

EAN/GTIN

3595863785654

Elnummer

4501461

Leverandørens varenummer

STBXCA1006

Typebeskrivelse

4501461

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

14 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Egnet for inngangskort PLS:

nei

Egnet for utgangskort PLS:

nei

Egnet for digitale signaler:

nei

Egnet for analoge signaler:

nei

Modicon STB distribuert I/O kabel, bus utvidelse, 14m