Schneider Electric - STBXTS2180 STB 18 pkt. fjærterm, 2 stk - STBXTS2180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Andre
Type strømtilkobling - Andre
Materiale i kontakt - Andre ikke-kobberlegeringer
Kapslingsmateriale - Andre
Kontaktoverflatens materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon STB
EAN/GTIN
3595863843491
Elnummer
4501494
Leverandørens varenummer
STBXTS2180
Typebeskrivelse
4501494
Kontaktutførelse:
Andre
Type strømtilkobling:
Andre
Materiale i kontakt:
Andre ikke-kobberlegeringer
Kapslingsmateriale:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Type låsemekanisme:
Andre
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
Andre
EMC-utførelse:
nei
Antall kabellinnganger:
0
Med tetning:
nei


