Schneider Electric - Stenderfeste veggboks metall Multifix stenderfeste uten pi - IMT80297
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Hull
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hengslet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481456014
Elnummer
1280555
Leverandørens varenummer
IMT80297
Typebeskrivelse
1280555
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Hull
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Metall stenderfeste med hull for feste med skruer, godt egnet for montering på stålstender.


