Schneider Electric - STIGER 1000A 2,5M 4 UTTAK - KSA1000EV4254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Støtter skalering - 1000 A
Med slynge - 4
Lengde - 2,5 m
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480003882
Elnummer
1219608
Leverandørens varenummer
KSA1000EV4254
Typebeskrivelse
KSA1000EV4254
Antall poler:
5
Støtter skalering:
1000 A
Med slynge:
4
Lengde:
2,5 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Antall ledere (uten jord):
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Avsetningsnivå filter:
Ja
Kontakttrykk:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
RISER DISTRIBUTION LENGTH 2.5M 4O 1000A


